阪上製作所
NMYパッキン
JIS B 2401-1 P系列のOリングと互換性のある小断面設計のロッド専用Uパッキンです。
Oリングよりシール性が良く、優れた摩擦特性をもっています。
材質
NBR(RN906)
寸法H(mm)
2.1
温度(℃)
‐10~80
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
1.5
寸法d1(mm)
(参考)7.2
寸法GA(mm)
2.5
寸法GB(mm)
3.9
最大速度(m/sec)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
最高14{140}
内容量
1箱(40個)
注意
※パッキンは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。
※装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11083445
NMY-7
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください