曜日別特売

事務用デスク_SSDHデスク平机(H720)

事務用デスク_SSDHデスク平机(H720) - アイリスチトセ事務用デスク_SSDHデスク平机(H720) - アイリスチトセ事務用デスク_SSDHデスク平机(H720) - アイリスチトセ事務用デスク_SSDHデスク平机(H720) - アイリスチトセ
高さ(mm)720奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工グリーンマーク認定内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
全15種類を絞り込む
幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11082499SSDH-107H-N1000ナチュラル1000×700×720
60,000
33,980
37,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082508SSDH-107H-W1000ホワイト1000×700×720
72,600
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082517SSDH-107H-B1000ブラック1000×700×720
72,600
41,980
46,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082587SSDH-147H-N1400ナチュラル1400×700×720
79,000
44,980
49,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082596SSDH-147H-W1400ホワイト1400×700×720
95,600
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082605SSDH-147H-B1400ブラック1400×700×720
95,600
54,980
60,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082621SSDH-167H-N1600ナチュラル1600×700×720
83,800
47,980
52,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082630SSDH-167H-W1600ホワイト1600×700×720
101,600
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082639SSDH-167H-B1600ブラック1600×700×720
101,600
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082526SSDH-117H-N1100ナチュラル1100×700×720
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082535SSDH-117H-W1100ホワイト1100×700×720
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082551SSDH-117H-B1100ブラック1100×700×720
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082560SSDH-127H-N1200ナチュラル1200×700×720
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082569SSDH-127H-W1200ホワイト1200×700×720
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11082578SSDH-127H-B1200ブラック1200×700×720
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする