SUGICO(スギコ)
ステンレスハンドル
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
サテン
自重(g)
182
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086839
TO-376S
MODEL:LF-12-96
Φ12×96×H50
¥
6,880
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11086848
TO-376M
MODEL:LF-12-128
Φ12×128×H50
¥
7,050
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11086857
TO-376L
MODEL:LF-12-128
Φ12×160×H50
¥
9,940
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください