曜日別特売

チューブフィッティングブラス 違径ニップル

チューブフィッティングブラス 違径ニップル - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 違径ニップル - PISCO(ピスコ)
最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合継手径D2(Φmm)
接続継手径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11088467KIG6-40~100(凍結なきこと)耐スパッタタイプ、違径ニップル46
4,990
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088476KIG8-60~100(凍結なきこと)耐スパッタタイプ、違径ニップル68
5,700
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088485KIG10-80~100(凍結なきこと)耐スパッタタイプ、違径ニップル810
6,660
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088501KIG12-1015.6耐スパッタタイプ1012
8,130
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする