チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ

チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11089648KGJ4-6-1922.7241.3チューブエンド:17.2
7,120
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089657KGJ6-4-1924.62.541.5チューブエンド:15.1
6,940
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089666KGJ6-8-11424.6444.8チューブエンド:18.4
8,540
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089675KGJ8-6-11325.7444.3チューブエンド:17.2
7,280
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089691KGJ8-10-12525.7648.7チューブエンド:20.9
8,020
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089700KGJ10-6-11528.9445.5チューブエンド:17.2
7,330
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089709KGJ10-8-11628.9647.1チューブエンド:18.4
8,800
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089718KGJ10-12-14028.9854.9チューブエンド:23.5
10,070
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089727KGJ12-10-13030.2653.2チューブエンド:20.9
8,590
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089736KGJ1/4-4-1924.62.541.5チューブエンド:15.1
7,630
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089745KGJ8-1/4-11325.7444.3チューブエンド:17.2
8,010
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089761KGJ3/8-8-11628.9647.1チューブエンド:18.4
9,680
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
11089770KGJ1/2-3/8-13530.2653.2チューブエンド:20.9
9,450
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする