チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ

チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 違径ユニオンストレート カバー無しタイプ - PISCO(ピスコ)
形状違径ユニオンストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
オリフィス径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11090777KG6-4-1142.533.3チューブエンド:17.2チューブエンド:15.1
8,900
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090786KG8-6-119436.6チューブエンド:18.4チューブエンド:17.2
9,960
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090795KG10-8-128640.3チューブエンド:20.9チューブエンド:18.4
9,750
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090811KG12-10-148845.4チューブエンド:23.5チューブエンド:20.9
11,580
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090820KG1/4-4-1132.533.3チューブエンド:17.2チューブエンド:15.1
9,790
9,398
10,338(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090829KG8-1/4-119436.6チューブエンド:18.4チューブエンド:17.2
10,960
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090838KG3/8-8-129640.3チューブエンド:20.9チューブエンド:18.4
10,730
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
11090847KG1/2-3/8-146844.9チューブエンド:23チューブエンド:20.9
12,740
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする