ideaco(イデアコ)
ミニチューブラー
机やテーブル、ドレッサーや洗面所での使用に最適です。使い方はポリ袋をスッポリ入れてカバーを被せるだけ。袋が外に見えず見た目も清潔です
形状
丸形
質量(g)
260
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×125×185
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11109056
-
ブラック
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
11109065
-
ホワイト
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください