ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
高圧フリープラグ
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。
先端のプラグが全方位30度傾きます。
作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途
高圧エアーツール接続。
材質
鋼鉄、NBR
最高使用圧力(MPa)
2.5未満
使用温度(℃)
-10~45(凍結の無いこと)
適合流体
圧縮空気(高圧用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11115381
H-FP4-2M
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください