溶接棒 ZERODE44

溶接棒 ZERODE44 - 神戸製鋼溶接棒 ZERODE44 - 神戸製鋼溶接棒 ZERODE44 - 神戸製鋼

低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。
被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。
難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。

用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。【二次着色】青白色【棒端】銀灰色内容量1箱
注意
※過大電流の使用は、X線性能を低下させるほか、スパッタが増加する、アンダカットが発生する、スクラブのかぶりが悪くなるなどの作業性劣化の原因になりますので、適正電流範囲を守って下さい。
※過度に吸湿しますと、作業性の劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100度で30~60分の乾燥を行って下さい。
※長時間の乾燥及び、高温での乾燥は、見かけ上変質していなくても、溶込みが減少したり、棒焼けの原因になりますので避けて下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
111145862.0X300 2KG23002下向30~60/立向,上向25~55
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
111146113.2X350 5KG53503.2下向100~140/立向,上向90~130
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
111145952.6X350 5KG53502.6下向60~100/立向,上向50~90
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
111145952.6X350 5KG06180544Z-44(ZERODE-44)2.6X350 5KG 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 06180544軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼1箱(5kg)
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする