曜日別特売
モノタロウ

漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ

漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ - モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ - モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ - モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ - モノタロウ

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS)
クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm
LPF/PEAK測定/HOLD機能付き
暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)
フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
LPF(ローパスフィルター)仕様
6.000mA~100A 6測定レンジ仕様

基本確度
6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]
100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)内容量1台
注意
※ 同一レンジでも測定電流値によって測定周波数範囲が異なります。
※ 最大定格電流はAC100A、最大定格電圧はAC300Vです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13577561-
26,980
29,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする