NIPRO(ニプロ)
トラクター耕運爪
種類
最端爪:サイド爪/302S
シリーズ
取付可能ニプロロータリーシリーズ:CX1408H/AXC1408H
枚数
右爪:13、左爪:13、最端右爪:1、最端左爪:1
爪部
ホルダー爪/H13
内容量
1セット(28本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11122426
A955 901000
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください