両側D-ALL(防滴:前入後出)

両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ) 両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ) 両側D-ALL(防滴:前入後出) Bulls(ブルズ)

エントランスには美しい窓口をシンプル&クールなデザインに仕上げたD-ALL (ディーオール) シリーズ。
大型郵便対応の次世代集合ポストをラインナップし、エントランスの常識は、ここから変わっていきます。
都会的なシャープさの中にも、あたたかい印象をのこす美しいインターフェイスはあなたの暮らしをより安全に、より豊かにする機能を最優先につくりました。
盗難配慮機構(意匠登録済):大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により、抜き取り行為に対して威力を発揮します。
防滴仕様:防滴仕様はスノコ付で郵便物が濡れにくい構造です。

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) ステンレスヘアーライン 仕上ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア 錠前静音大型ダイヤル錠 投函タイプ前入れ後出し 内容量1台
注意
※雨水が侵入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、 強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※軒先等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。 受注生産品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11138587 JPMB3402PU2LS 2戸用 4.2 200×360×335.8 【最大投函可能サイズ】340×260×30
31,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷
11138596 JPMB3402PU3LS 3戸用 6.4 300×360×335.8 【最大投函可能サイズ】340×260×30
46,500
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷
11138605 JPMB4402PU2LS 2戸用 4.5 240×360×333.3 【最大投函可能サイズ】340×260×35
33,200
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷
11138621 JPMB4402PU3LS 3戸用 6.9 360×360×335.8 【最大投函可能サイズ】340×260×35
49,800
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする