曜日別特売

プチ宅

プチ宅 - Bulls(ブルズ)プチ宅 - Bulls(ブルズ)プチ宅 - Bulls(ブルズ)プチ宅 - Bulls(ブルズ)プチ宅 - Bulls(ブルズ)プチ宅 - Bulls(ブルズ)

人気商品の『宅配ボックス』 が1BOXから導入できます。機械式だから電気代0円!
ポストと同じ納まりなので宅配ボックスの設置場所に困らず見た目もスッキリ。
再配達の待ち時間なしで、いつでも受け取れて入居者様もうれしい。
誰もが納得の宅配ボックスです。
防水タイプ
ネット通販の受取可能/再配達の待ち時間なし/対面受け取り不要で女性も安心/24時間いつでも受け取り
壁付設置:壁面に直接ビス固定する簡単な工事で交換・設置ができます。
床・背面固定設置:「幅木」を用いてコンクリート床にアンカー留め設置できます。
壁埋込設置:壁面に埋込設置すれば、エントランスもすっきりとした景観に。

内容量1台
注意
※プチ宅本体は受注生産品です。 (目安納期約1週間)
※幅木を使用して床置設置した場合、 床面のアンカー固定だけでなく、 背面または側面も必ず固定してください。
※防水構造 (IPX4) を採用しております。 完全防水ではありませんので、 暴風雨や諸条件によって荷物が濡れることがあります。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。 それ以外のナンバーは別途制作となります。
※捺印システムは入居者の受領印を代行するものなので、 必ず1ヶ所設置してください。
※ボックス数の目安は世帯数の30%ですが、 1世帯1ボックスをお勧めしております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11138666JPTLP36R2AS本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm4.1200×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
57,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
11138675JPTLP36R2ANS本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm4.2200×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
72,000
56,908
62,599(税込)
5日以内出荷
11138700JPTLP36R4ANS本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm6.5400×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
81,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
11138709JPTLP36R6AS本体:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm9.2600×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
90,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
11138718JPTLP36R6ANS本体:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm9.3600×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
105,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
11138727JPTLP360LBSH100ステンレス(SUS304) t=0.8mm2.5100×360×300No.4仕上
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
11138691JPTLP36R4AS本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm6.4400×360×317本体:No.4仕上、扉:ヘアーライン仕上/アクリル焼付塗装/色:クリア
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする