曜日別特売

ポール灯

ポール灯 - コイズミ(小泉成器)ポール灯 - コイズミ(小泉成器)ポール灯 - コイズミ(小泉成器)ポール灯 - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)2700内容量1台
注意
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11144765AU55594【灯具】アルミダイカスト・シルバー色塗装【パネル】アクリル・透明消し13097010.3LED
65,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144781AU55593【灯具】アルミダイカスト・シルバー色塗装【パネル】アクリル・透明消し13097020.6LED
105,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144790AU55590【灯具】アルミダイカスト・黒色塗装【セード】ガラス・透明消し面取76617013LED電球60形相当×2
73,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
11144799AU55591【灯具】アルミダイカスト・黒色塗装【セード】ガラス・透明消し面取1641426.5LED電球60形相当
23,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする