曜日別特売

コタツ上掛け こたつ布団模様替え・防水カバー

コタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビアコタツ上掛け  こたつ布団模様替え・防水カバー - 明和グラビア

こたつ布団模様替え・防水カバー

用途
こたつ布団に掛けるだけ汚れ防止!
ビニール製で完全防水!
小さなお子様の食べこぼし防止に!
2つのサイズ展開!
材質表:塩化ビニル樹脂CL内容量1枚
注意
※洗濯、ドライクリーニングは避けてください。
※製品のにおいが気になる場合は、1日風通しの良いところで陰干ししてください。
※製品のタタミジワが気になる場合は、裏面よりあて布をあて、低温でアイロンを当ててください。(長時間当てすぎると変形します。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11154626抗ウイルスクリアー(抗ウイルス加工)190x190
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11154635抗ウイルスクリアー(抗ウイルス加工)190x240
2,630
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする