オーロラ
大型卓上スタンド
75インチ対応の首振り、高さ調整が可能な大型卓上スタンド。背面に機器収納ボックス取付可能。
仕様
●対応ディスプレイインチ:~75インチ●ディスプレイ積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:100・200・300・400 H:100~420※別売オプション V6040-HA使用時 VESA 600×400 対応●質量:19.3kg●本体カラー:メタリックダークグレー●高さ調整●左右首振り調整●ゴム脚4個●固定可●RoHS対策品
積載荷重(kg)
~40
対応インチサイズ
~75型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11161888
DT-G1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください