3WAYトロリーバッグ-クロ

3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING3WAYトロリーバッグ-クロ - GULLWING
仕様本体部/マチ拡張仕様/3WAY仕様/本体正面:ネットポケット/側面:ネットポケット、オープンポケット/本体背面/リュックベルト、リュックベルト収納用ポケット、キャスターカバー/天ハンドル/Dパック部(サイズ:40×27×5)/約7L/本体正面:3方開きファスナーポケット、ネットポケット/本体背面:リュックベルト材質ポリ600Dポリエステル裏PVC(塩ビ)加工クロ質量(g)1850容量(L)27(36)寸法(cm)【高さ】55×【横】34×【マチ幅】30高さ(cm)50マチ(cm)19(25)最高高さ(cm)88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1116180915152-01
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする