配管断熱材接続用タフシーラー

配管断熱材接続用タフシーラー - マクセル配管断熱材接続用タフシーラー - マクセル配管断熱材接続用タフシーラー - マクセル

スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。
冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。

用途
(1) 配管断熱カバー接続用
(2) 断熱材目地シール
アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定内容量1箱(8巻)
注意
※(1)本テープは製品の構成上、テープ背面の長さ方向に筋状のしわが入る場合がありますが、テープ性能への影響は御座いませんので、ご了承ください。
※(2)テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※(3)十分な接着力を得るために、テープを貼った後は手でしっかり押さえてなじませてください。しっかり圧着しないと接着しません。
※(4)テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
※(5)電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
※(6)糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
※(7)皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
※(8)貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
※(9)特殊の用途にご使用される場合はメーカーにご相談ください。
※(10)記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
※(11)製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
※(12)製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
※(13)ご使用の際には、お客様の用途に合っているかご確認をお願いします。
※(14)使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11162010No.9270
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする