曜日別特売

12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ

12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ - Pro-Auto

自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。
85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。
エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。

寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7内容量1本
注意
※メーカー指定の締付設定トルク値をご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11192155TRV-405PW
31,500
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする