フォレストリンク
防炎 ミラーレース カーテン
星柄が施されたおしゃれなデザインのレースカーテンです。外からのプライバシーを守りつつ屋内に光を取り入れる機能がついています。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途
リビングやダイニング、キッチンなどの窓辺に最適です。自然光を取り入れながら、外からの視線を防ぐため、プライバシーが気になる場所にもおすすめです。また、ベランダや玄関など、日差しが強い場所でもUVカット効果を発揮し、室内環境を快適に保ちます。おしゃれな星柄で、どんなインテリアにも合わせやすいデザインです。
色
ホワイト
機能
防炎、ウオッシャブル、UVカット率87%、遮熱率29.4%、採光率23.7%、遮像
素材
ポリエステル100%
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※カーテンフックが付属されております。
※ご使用前にカーテンのサイズが窓に適しているかご確認ください。
※洗濯の際は表示に従い、手洗いまたはネットに入れて弱水流で洗うことを推奨します。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
幅(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11190938
cu3087wh
1組
2枚
100
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190947
cu3087wh
1組
2枚
100
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190956
cu3087wh
1組
2枚
100
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190965
cu3087wh
1組
2枚
100
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190981
cu3087wh
1組
2枚
100
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190990
cu3087wh
1組
2枚
100
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11190999
cu3087wh
1組
2枚
135
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191008
cu3087wh
1組
2枚
135
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191017
cu3087wh
1組
2枚
135
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191026
cu3087wh
1組
2枚
135
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191035
cu3087wh
1組
2枚
135
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191051
cu3087wh
1組
2枚
135
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191060
cu3087wh
1組
2枚
150
133
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191069
cu3087wh
1組
2枚
150
148
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191078
cu3087wh
1組
2枚
150
176
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191087
cu3087wh
1組
2枚
150
183
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191096
cu3087wh
1組
2枚
150
198
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191105
cu3087wh
1組
2枚
150
228
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191121
cu3087wh
1枚
1枚
200
133
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191130
cu3087wh
1枚
1枚
200
148
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191139
cu3087wh
1枚
1枚
200
176
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191148
cu3087wh
1枚
1枚
200
183
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191157
cu3087wh
1枚
1枚
200
198
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11191166
cu3087wh
1枚
1枚
200
228
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。