K'sインターナショナルマネジメント
業務用 保存容器
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。
高い密閉性で、汁気のある食品やにおいの強い食材も安心して保存・持ち運びできます。
電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質
ポリプロピレン
形状
角
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
可
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(mL)
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19131948
530150
1セット(2個)
M
750
80
125
165
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
11188348
-
1箱(240個)
S
400
45
125
165
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
19131957
530167
1セット(2個)
L
1200
80
180
180
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
11188357
-
1箱(240個)
M
750
80
125
165
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
19131966
530266
1個
LL
1800
75
190
250
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
11188366
-
1箱(240個)
L
1200
80
180
180
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
11188375
-
1箱(120個)
LL
1800
75
190
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
11188391
-
1セット(10個)
S
400
45
125
165
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
11188400
-
1セット(10個)
M
750
80
125
165
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
11188409
-
1セット(10個)
L
1200
80
180
180
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
11188418
-
1セット(10個)
LL
1800
75
190
250
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください