曜日別特売

【タネ】 特選シングルミックス

【タネ】 特選シングルミックス - 福花園【タネ】 特選シングルミックス - 福花園【タネ】 特選シングルミックス - 福花園【タネ】 特選シングルミックス - 福花園

『景観用シャーレ―ポピー・一重咲混合』の種子です。
赤、桃、淡桃の花が咲きます。(ロットにより、赤が沢山咲いたり、桃が沢山咲いたりします)
一重咲きですので、雨に打たれても頭を垂れずに頑張ります。
播種量目安:1mL/m2
ポピーは直根性で移植を嫌う性質のため、種まきは直まきかポットに直接蒔いて間引く方法が一番簡単な方法です。
【種まき】
シャーレーポピーの種はとても細かな種です。
ポピーの種子は光発芽種子なので、発芽するために光が必要です。種には覆土はしないで種まきします。
種まき前に培土にたっぷり水やりし、平面を均します。
濡れた培土の上に種まきします。
種まき後は、種子が流れないよう霧吹きなどの細かな水で土の表面が乾き始めたら水やりします。
【温度】
発芽温度は15℃(地温)です。
【発芽】
条件が全て揃えば、10日程度で発芽します。

種別特選シングルミックス容量(mL)100詰内容量1袋(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169360-
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする