『アカクローバー品種名:メジウム』の種子です。
根は強い直根と多数の繊維根とからなり、冷涼で湿潤な気候を好みます。
赤色の花を多くつけるので、蜜源や景観用として利用できます。また、線虫の密度抑制効果があります。マメ科特有の窒素固定もするので、緑肥としても使用できます。
耐寒性は強いが暑さには弱く、暖地では越年生(秋播きのみ)としてしか利用できません。
酸性の強い土壌や日陰地では生育不良になります。
播種量の目安:約2mL/m2
【播き時】
暖地:9~10月(開花5月頃)
中間地:3~4月(開花6月頃)※開花時期が30℃以上になる地域では春播きはお勧めしません。
9~10月(開花5月頃)
寒冷地:4~5月(開花7月頃)
8~9月(開花6月頃)
【育て方】
強い酸性土壌では育ちません
ある程度の期間寒さに当たらないと花が咲きません。花を楽しむためには、暖地、中間地では秋播きにするか、早春のまだ寒い時期に播種用加温機で発芽させ、徐々に順化させながら植えつけて、寒さに当てて開花させます。
寒冷地では、しっかり根が張っていないと寒さに負けて枯れてしまうので、秋の早いうちにタネを播き、しっかりした株まで育ててから寒さに当てます。
【種まき】
播種前に浅く耕転し、タネを播いたら5mmほど覆土して、発芽までは土の表面が乾燥しないように水管理します。


