【タネ】 センセイションミックスお徳用

【タネ】 センセイションミックスお徳用 - 福花園【タネ】 センセイションミックスお徳用 - 福花園【タネ】 センセイションミックスお徳用 - 福花園

コスモス・センセイションのレッド、ピンク、ホワイトそれぞれを個別に採種し、種子精選後に混合にした種子です。(混合で播種して混合で採種した種子ではありません。)
コスモスは、メキシコ原産の春まき1年草です。
丈夫で管理も簡単なので、休耕田を利用した景観植物として使われる代表的な品種です。
播き時:降霜がなくなれば、播種可能。(長日期に播種すると草丈が高くなります)
短日期は播種から3か月後(開花時期)が降霜時期になるまで播けます。
花壇やコンテナに月別に順次タネまきすると、開花に幅ができて長い期間観賞できます。
播種量の目安:5mL/m2
【育て方】好光性種子。発芽適温(地温)は20℃です。
播種前に浅く耕耘し、種まきした後、種子が隠れる程度に覆土鎮圧します。
発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。

種別センセイションミックス容量(L)1詰内容量1袋(1L)
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169475-
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする