曜日別特売

【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用

【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用 - 福花園【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用 - 福花園【タネ】 ロシア系ひまわりお徳用 - 福花園

草丈2m近くになる大型のヒマワリです。
休耕田などの景観形成作物としても利用可能。群生させると迫力満点! です。
日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。
播き時:発芽適温、生育適温ともに20℃以上と高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。
ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根が回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。
播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。
内容量の目安:約3500粒/L(容量保障ではありません)
播種量の目安:10mL/m2
【育て方】発芽適温は25℃です。
播種前に浅く耕耘し、種まきした後、覆土鎮圧します。
発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。

種別ロシア系ひまわり容量(L)1詰内容量1袋(1L)
注意
※ご注意(免責)予めご了承の上、お買い求めください。
※発芽適温から外れるほどに発芽率は下がります。
※種子は生き物です。播種するまでは、直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用や飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところに保管ください。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※万一結果不良でも、保証は種苗代金の範囲内とさせていただきます。
※播種後の栽培条件・天候等で結果は異なります。
※表面の写真は印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169509-
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする