曜日別特売

【タネ】 ひまわり・コンサートベル

【タネ】 ひまわり・コンサートベル - 福花園【タネ】 ひまわり・コンサートベル - 福花園【タネ】 ひまわり・コンサートベル - 福花園

福花園種苗 ひまわり コンサートベル 種子10mL詰 ヒマワリ 向日葵
[登録商標] 第6628202号 「コンサートベル」 第6628203号 「Concert Bell」
花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。
内容量の目安:約180粒/10mL(容量保障ではありません)
【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。
[登録商標]
第6628202号 「コンサートベル」
第6628203号 「Concert Bell」
花が段々で咲く、新しいタイプのひまわりです。
【播き時】発芽適温、生育適温ともに20℃以上と、高温を好む花です。葉桜のころからタネまきします。
【育て方】
日当たりが良く、水はけの良い土壌を好みます。
休耕田の場合は畝立てするなど、排水性の向上が必要です。
根詰まりを起こしたりして栄養不足になると段々に咲かなくなるので、必ず深く耕し直播するか、ポットに播いた場合は、ポット内に根が回る前に定植してください。
ヒマワリは直根性(根が1本しか出ない)なので、定植後の移植は困難です。移植の際、根を切ったりすると枯れてしまったり、ポット内で根がグルグル回ったものを植えると草丈が出ません。目的の場所への"直播"を推奨します。
花壇に植える場合は、株間25~40cm。切り花にする場合は、株間15cm程度で栽培します。
種まきした後、覆土鎮圧し、発芽までと幼苗期は土の表面が乾かないように水管理してください。播種直後には、鳥のエサにならないよう、鳥よけを施すと被害を軽減できます。

種別ひまわり・コンサートベル容量(mL)10詰内容量1袋(10mL)
注意
※ご注意(免責)予めご了承ください。
※発芽適温から外れるほどに、発芽率は下がります。
※播種するまでは直射日光を避け冷暗所にて保管をお願いします。
※内容種子を直接、食用やそのまま飼料用にしないでください。
※小児の手の届かないところで保管してください
※種子は性質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件・天候等で結果はそれぞれ異なります。
※写真はイメージです。お届け後の生育状況は環境・気候により差があります。到着後の生育を保証するものではありませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11169326-
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする