曜日別特売

グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット

グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット - FINIXA

利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム
フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)
1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。
別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)
クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。

付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194761GPS 650125
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする