曜日別特売

左官鍬

左官鍬 - サンカ左官鍬 - サンカ
用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に仕様パイプ柄材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴムシルバー/ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11194946TW-0025(約)585(約)180×450×180
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
11194955TW-0035(約)676(約)180×750×180
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
11194971TW-0040(約)717(約)180×900×180
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする