曜日別特売

コの字ピン

コの字ピン - アイネットコの字ピン - アイネットコの字ピン - アイネット

コの字型の金属製止めピンです。

用途防草シートの固定、その他シートの固定 等種類コの字型材質スチール幅(mm)40太さ(Φmm)4内容量1袋(50本)
注意
※パットは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11195156-1504
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
11195165-2004
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
11195181-3004
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする