アイネット
コの字ピンパッドセット
金属製のコの字ピンと押さえパッドが各50コ入りのセットです。
用途
防草シートの固定、その他シートの固定 等
種類
コの字型
幅(mm)
ピン:30
太さ(mm)
ピン:3
ピン長さ(mm)
200
内容量
1袋(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン長さ(mm)
太さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11195199
-
200
ピン:3
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください