BIGMAN(ビッグマン)
紙ヤスリセット
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
寸法(mm)
140×76×1
質量(g)
1
タイプ
紙ヤスリ
入数(枚)
12入
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11196906
BYR-30
#80
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
11196915
BYR-31
#120
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
11196931
BYR-32
#240
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
11196940
BYR-33
#400
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください