フジキン
手動ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205918
UBVNF-14B-BU-R
58
45
Rc1/4
Rc1/4
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
11205927
UBVNF-14C-BU-R
58
45
Rc3/8
Rc3/8
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11205936
UBVNF-14D-BU-R
61
46
Rc1/2
Rc1/2
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
11205945
UBVNF-14E-BU-R
70.5
49
Rc3/4
Rc3/4
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205961
UBVNF-14F-BU-R
82
60
Rc1
Rc1
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材