曜日別特売

手動ボールバルブ

手動ボールバルブ - フジキン

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11205751UBVN-14C-R4437Rc3/8Rc3/8
2,800
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
11205760UBVN-14E-R5946Rc3/4Rc3/4
3,900
3,698
4,068(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205769UBVN-14F-R7150Rc1Rc1
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
11205778UBVN-14G-R7854Rc1-1/4Rc1-1/4
8,100
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
11205787UBVN-14H-R8365Rc1-1/2Rc1-1/2
10,500
9,998
10,998(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205796UBVN-14I-R10072Rc2Rc2
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする