フジキン
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SUS316
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
使用流体
液体及びガス体
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205446
UBV-14B-R
40
31
Rc1/4
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
返品不可
11205455
UBV-14C-R
44.5
34
Rc3/8
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
返品不可
11205471
UBV-14D-R
54.5
46
Rc1/2
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
返品不可
11205480
UBV-14E-R
61
49
Rc3/4
¥
7,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
11205489
UBV-14F-R
75
52
Rc1
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205498
UBV-14G-R
78
66
Rc1-1/4
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205507
UBV-14H-R
82
69
Rc1-1/2
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205516
UBV-14I-R
100
75
Rc2
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材