フジキン
手動ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205665
UBVNF-14I-R
126
98.2
Rc2
Rc2
¥
31,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11205857
UBVNF-14B-R
58
53.5
Rc1/4
Rc1/4
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205866
UBVNF-14C-R
57.8
57.2
Rc3/8
Rc3/8
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205875
UBVNF-14D-R
61
54.5
Rc1/2
Rc1/2
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
11205891
UBVNF-14E-R
70.5
57.5
Rc3/4
Rc3/4
¥
8,700
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
11205900
UBVNF-14F-R
82
65.5
Rc1
Rc1
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
11205909
UBVNF-14H-R
112
91
Rc1-1/2
Rc1-1/2
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材