フジキン
手動ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
温度(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205805
UBVN-14B-BU-R
39
28.5
Rc1/4
Rc1/4
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
11205821
UBVN-14C-BU-R
44
31.5
Rc3/8
Rc3/8
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
11205830
UBVN-14D-BU-R
56.5
34.5
Rc1/2
Rc1/2
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
返品不可
11205839
UBVN-14E-BU-R
59
38
Rc3/4
Rc3/4
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
11205848
UBVN-14F-BU-R
71
52
Rc1
Rc1
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材