フジキン
手動ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途
低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)
C3771
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205525
DBV-12B-R
40
31
Rc1/4
Rc1/4
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11205541
DBV-12C-R
44.5
34
Rc3/8
Rc3/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11205550
DBV-12D-R
54.5
46
Rc1/2
Rc1/2
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
11205559
DBV-12E-R
61
49
Rc3/4
Rc3/4
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
11205568
DBV-12F-R
75
52
Rc1
Rc1
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
11205970
DBV-12G-R
80
66
Rc1-1/4
Rc1-1/4
¥
9,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205979
DBV-12H-R
84
69
Rc1-1/2
Rc1-1/2
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205988
DBV-12I-R
102
75
Rc2
Rc2
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材