フジキン
手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途
低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)
C3771
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205577
DBV-12B-BU-R
40
30
Rc1/4
Rc1/4
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
11205586
DBV-12C-BU-R
44.5
33
Rc3/8
Rc3/8
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
11205595
DBV-12D-BU-R
54.5
35
Rc1/2
Rc1/2
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材