フジキン
手動ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
呼び径(C)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11205611
DBVT-12B-R
40
47
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
11205620
DBVT-12C-R
44.5
47
Rc3/8
Rc3/8
Rc3/8
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11205629
DBVT-12D-R
55
60
Rc1/2
Rc1/2
Rc1/2
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11205638
DBVT-12E-R
59
63
Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11205647
DBVT-12F-R
71.5
65
Rc1
Rc1
Rc1
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材