フジキン
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
70.6
寸法H(mm)
53
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径(C)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11204579
FPR-NDTB-71-6.35-2
¥
60,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材