フジキン
手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
最高使用圧力(MPa)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
温度(℃)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11204229
FUDF-716G-6.35-2
70.6
78.8
6.35
-10~80
UJR継手
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
返品不可
11204238
FUDF-916G-6.35
62
75.3
6.35
-10~150
F900継手
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
11204247
FUDF-916G-9.52
66.5
75.3
9.52
-10~150
F900継手
¥
48,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材