フジキン
手動グローブタイプベローズバルブ
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)
SUS316L
寸法H(mm)
78.5
呼び径(B)
6.35
温度(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(A)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11204281
FUB-71-6.35-2
70.6
UJR継手
¥
48,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
返品不可
11204290
FUB-91-6.35
62
F900継手
¥
36,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材