曜日別特売

自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ - フジキン自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ - フジキン自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ - フジキン

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー

用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11204299FPR-ND-71-6.35-2-FAJSUS316L70.653-10~801
54,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
返品不可
11204308FP-ND-91-6.35SUS316L6253-10~1501
29,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
11204615FPR-NSD-721-6.35-2-316LPSUS316L(二重溶解材)71.687.1-10~4020.5
49,100
46,980
51,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする