曜日別特売

手動グローブタイプストップバルブ

手動グローブタイプストップバルブ - フジキン手動グローブタイプストップバルブ - フジキン

・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~80最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
接続方式
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11204387UD-11500HPB5096Rc1/4ねじ込み式Rc1/4
46,700
44,980
49,478(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204396UD-11500HPC60113Rc3/8ねじ込み式Rc3/8
51,000
48,980
53,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204405UD-11500HPD60113Rc1/2ねじ込み式Rc1/2
58,900
55,980
61,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204421UD-11500HPE70130Rc3/4ねじ込み式Rc3/4
80,500
75,980
83,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204430UD-11500HPF85142Rc1ねじ込み式Rc1
106,000
99,980
109,978(税込)
89日以内出荷
返品不可
11204439UD-51500HPB65961/4差込溶接式8A
46,700
44,980
49,478(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204448UD-51500HPC8011310A差込溶接式10A
51,000
48,980
53,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204457UD-51500HPD8011315A差込溶接式15A
58,900
55,980
61,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204466UD-51500HPE9013020A差込溶接式20A
80,500
75,980
83,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204475UD-51500HPF10014225A差込溶接式25A
106,000
99,980
109,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする