フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206381
DUE-12GC-R
47
73
Rc3/8
Rc3/8
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206977
DUE-12GB-R
38
61
Rc1/4
Rc1/4
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材