フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206338
DUE-12C-R
47
62
Rc3/8
Rc3/8
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206347
DUE-32A-R
19
48
Rc1/8
Rc1/8
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206356
DUE-32B-R
19
48
Rc1/4
Rc1/4
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206916
DUE-12A-R
38
51
Rc1/8
Rc1/8
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206925
DUE-12B-R
38
51
Rc1/4
Rc1/4
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材