フジキン
手動アングルタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)
C3771B
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
58
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206986
DUE-32GB-R
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材