フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)
C3771B
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
温度(℃)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206365
DUE-12LC-R
47
73
Rc3/8
-20~125
Rc3/8
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206941
DUE-12LA-R
38
59
Rc1/8
-20~125
Rc1/8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206950
DUE-12LB-R
38
59
Rc1/4
-20~125
Rc1/4
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206959
DUE-32LA-R
19
56
Rc1/8
-20~80
Rc1/8
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
89日以内出荷
返品不可
11206968
DUE-32LB-R
19
56
Rc1/4
-20~80
Rc1/4
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材