フジキン
手動グローブタイプニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
形状
グローブ
材質(本体)
C3771B
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11206390
RV-10-R
66
10
38
-20~80
1.96
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11206767
DH-12A-R
38
Rc1/8
53
-20~80
1.96
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11206776
DH-12B-R
38
Rc1/4
53
-20~80
1.96
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11206785
DH-12C-R
47
Rc3/8
64
-20~200
1.96
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11206995
DS-11A-R
32
Rc1/8
48
-20~80
1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11207011
DS-11B-R
32
Rc1/4
48
-20~80
1
¥
920
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11207020
DS-11C-R
40
Rc3/8
49
-20~80
1
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11207029
DS-11D-R
56
Rc1/2
66
-20~80
1
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11207081
RV-6-R
60
6
38
-20~80
1.96
¥
3,990
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
11207090
RV-8-R
60
8
38
-20~80
1.96
¥
4,110
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207099
RV-6A-R
51
6
38
-20~80
1.96
¥
4,060
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207108
RV-6B-R
53
6
38
-20~80
1.96
¥
3,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207117
RV-8A-R
51
8
38
-20~80
1.96
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
89日以内出荷
返品不可
11207126
RV-8B-R
53
8
38
-20~200
1.96
¥
3,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11207160
RA-10-R
33
10
35
-20~80
1.96
¥
5,970
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材