フジキン
バルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)
C3771B
温度(℃)
-20~125
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11204509
DH-32LA-R
19
57
Rc1/8
Rc1/8
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
44日以内出荷
返品不可
11204518
DH-32LB-R
19
57
Rc1/4
Rc1/4
¥
7,500
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
11204527
DH-32LC-R
23.5
62.5
Rc3/8
Rc3/8
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材